text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Wiertło cylindryczne A777 DIN 338 HSSE Brass 2.50mm


Numer artykułu 5V028297
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 30
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 135
Kształt trzpienia Cylindryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 57
Średnica wiertła (mm) 2.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 30
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 135
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
O (max.) A777
Type Jobber Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 5V028297
EAN 7320760374870
UBB 500630740123
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A7772.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.