text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Wiertło cylindryczne A777 DIN 338 HSSE Brass 11.50mm


Artikelnummer 0S352209
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 94
Materiał do cięcia HSS-E
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Całkowita długość (mm) 142
Średnica wiertła (mm) 11.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 94
Materiał do cięcia HSS-E
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
O (max.) A777
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0S352209
EAN 7320760374610
UBB 500630513173
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A77711.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.