text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Wiertło cylindryczne A777 DIN 338 HSSE Brass 0.50mm


Numer artykułu 5U624829
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 6
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 135
Kształt trzpienia Cylindryczny
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 22
Średnica wiertła (mm) 0.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 6
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 135
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
O (max.) A777
Type Jobber Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 5U624829
EAN 7320760375808
UBB 500630433976
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A777.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.