Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
2J244471
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
Dormer Wiertło cylindryczne A120 DIN 1897 HSS Vaporised 8.00mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2J244471
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm)
8
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
37
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Z wiertłem centrującym
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
79
Średnica wiertła (mm)
8
Średnica wału (mm)
8
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
37
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Z wiertłem centrującym
Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do betonu
Nie
Nadaje się do ceramiki
Nie
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Odpowiedni do drewna
Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Odpowiedni do kamienia
Nie
Nadaje się do szkła
Nie
Wiertło dwustronne
Nie
Oś wtykana z płaskim końcem
Nie
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
135
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Nadaje się do rozwiercania
Tak
Z kanałem chłodzącym
Nie
Nadaje się do płytek
Nie
Wiertło spiralne
Tak
Z szybką blokadą
Nie
Basic material
HSS
Marka
Dormer
Coating
Vaporised
O (max.)
A120
Type
Stub Drill Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
1897
Numery artykułów
Numer artykułu
2J244471
EAN
7320760018064
UBB
500631138855
UNSPSC
23241639
Artykuł producenta nr
A1208.0