text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Wiertło cylindryczne A120 DIN 1897 HSS Vaporised 6.50mm


Numer artykułu 8H060551
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 31
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 135
Kształt trzpienia Cylindryczny
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 70
Średnica wiertła (mm) 6.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 31
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 135
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
O (max.) A120
Type Stub Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 8H060551
EAN 7320760017852
UBB 500631052205
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A1206.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.