text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Wiertło cylindryczne A117 DIN 1897 HSSE Brass 11.00mm

Numer artykułu 3C925997
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 11
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 47
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 95
Średnica wiertła (mm) 11
Średnica wału (mm) 11
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 47
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 135
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Nadaje się do rozwiercania Tak
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Basic material HSSE
Marka Dormer
Coating Brass
O (max.) A117
Type Stub Drill Bit

Normy

DIN 1897

Numery artykułów

Numer artykułu 3C925997
EAN 7320760015186
UBB 500630528361
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A11711.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.