text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Wiertło cylindryczne A108 DIN 338 HSS Vaporised 8.40mm


Numer artykułu 1W675497
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 75
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 117
Średnica wiertła (mm) 8.4
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 75
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
O (max.) A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 1W675497
EAN 7320760008751
UBB 500631120853
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A1088.4
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.