text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Wiertło cylindryczne A108 DIN 338 HSS Vaporised 5.90mm


Referência 6A207534
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 57
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Całkowita długość (mm) 93
Średnica wiertła (mm) 5.9
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 57
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
Kod towaru 8207506000
O (max.) A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 6A207534
EAN 7320760008447
UBB 500631021440
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1085.9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.