text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Wiertło cylindryczne A108 DIN 338 HSS Vaporised 4.50mm


Numer artykułu 0X302536
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 47
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 135
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 80
Średnica wiertła (mm) 4.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 47
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 135
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
O (max.) A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 0X302536
EAN 7320760008300
UBB 500630971124
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A1084.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.