Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
5U462601
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
Dormer Wiertło cylindryczne A108 DIN 338 HSS Vaporised 2.50mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5U462601
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
135
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
57
Średnica wiertła (mm)
2.5
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
135
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Dormer
O (max.)
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5U462601
EAN
7320760008010
UBB
500630739984
UNSPSC
23241639
Artykuł producenta nr
A1082.5