text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Wiertło cylindryczne A108 DIN 338 HSS Vaporised 2.10mm


Numer artykułu 5W915730
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 24
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 49
Średnica wiertła (mm) 2.1
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 24
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
O (max.) A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 5W915730
EAN 7320760007976
UBB 500630729175
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A1082.1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.