text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Wiertło cylindryczne A108 DIN 338 HSS Vaporised 13.00mm


Cikkszám 9N730094
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 101
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Cylindryczny
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Całkowita długość (mm) 151
Średnica wiertła (mm) 13
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 101
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
O (max.) A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 9N730094
EAN 7320760007808
UBB 500630665965
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A10813.0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.