text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Wiertło cylindryczne A108 DIN 338 HSS Vaporised 10.50mm


Numer artykułu 7M890197
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 87
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Cylindryczny
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 133
Średnica wiertła (mm) 10.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 87
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
Kod towaru 8207506000
O (max.) A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 7M890197
EAN 7320760007662
UBB 500630492535
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A10810.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.