text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Wiertło cylindryczne A108 DIN 338 HSS Vaporised 1.50mm


Numer artykułu 6G412633
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 18
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Cylindryczny
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 40
Średnica wiertła (mm) 1.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 18
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
Kod towaru 8207506000
O (max.) A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 6G412633
EAN 7320760007594
UBB 500630458148
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A1081.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.