text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Wiertło cylindryczne A100 DIN 338 HSS Vaporised N80


Artikelnummer 0B305957
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 4
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Całkowita długość (mm) 19
Średnica wiertła (mm) 0.34
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 4
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
Kod towaru 8207506000
O (max.) A100
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0B305957
EAN 7320760029480
UBB 500631297826
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A100N80
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.