text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Wiertło cylindryczne A100 DIN 338 HSS Vaporised 8.00mm


Numer artykułu 1X463736
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 75
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 117
Średnica wiertła (mm) 8
Średnica wału (mm) 8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 75
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
O (max.) A100
Type Jobber Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 1X463736
EAN 7320760002391
UBB 500631139689
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A1008.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.