text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Wiertło cylindryczne A100 DIN 338 HSS Vaporised 2.90mm


Numer artykułu 6W697211
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 33
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 61
Średnica wiertła (mm) 2.9
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 33
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
O (max.) A100
Type Jobber Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 6W697211
EAN 7320760001516
UBB 500630751344
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A1002.9
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.