text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Wiertło cylindryczne A100 DIN 338 HSS Vaporised 0.68mm


Položka č. 0H124987
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 9
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Całkowita długość (mm) 28
Średnica wiertła (mm) 0.68
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 9
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
Kod towaru 8207506000
O (max.) A100
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 0H124987
EAN 7320760000199
UBB 500630436789
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A100.68
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.