text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Wiertło cylindryczne A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 9.50mm


Numer artykułu 2Y749386
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 81
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 125
Średnica wiertła (mm) 9.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 81
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
Kod towaru 8207506000
O (max.) A002
Type Jobber Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 2Y749386
EAN 7320760351383
UBB 500631153284
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A0029.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.