text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Wiertło cylindryczne A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 8.50mm


Numer artykułu 3P437758
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 75
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 117
Średnica wiertła (mm) 8.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 75
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
O (max.) A002
Type Jobber Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 3P437758
EAN 7320760351260
UBB 500631123410
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A0028.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.