text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Wiertło cylindryczne A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 8.00mm


Numer artykułu 9Y678265
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 75
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 117
Średnica wiertła (mm) 8
Średnica wału (mm) 8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 75
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
Kod towaru 8207506000
O (max.) A002
Type Jobber Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 9Y678265
EAN 7320760351208
UBB 500631139275
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A0028.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.