Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
7X067110
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
Dormer Wiertło cylindryczne A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 7.50mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7X067110
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
69
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
109
Średnica wiertła (mm)
7.5
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
69
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Dormer
O (max.)
A002
Type
Jobber Drill Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7X067110
EAN
7320760351130
UBB
500631084489
UNSPSC
23241639
Artykuł producenta nr
A0027.5