text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Wiertło cylindryczne A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 7.00mm


Numer artykułu 2A844563
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 69
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 109
Średnica wiertła (mm) 7
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 69
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
O (max.) A002
Type Jobber Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 2A844563
EAN 7320760351079
UBB 500631108650
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A0027.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.