text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Wiertło cylindryczne A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 4.90mm


Numer artykułu 8R980714
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 52
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 86
Średnica wiertła (mm) 4.9
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 52
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
O (max.) A002
Type Jobber Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 8R980714
EAN 7320760350812
UBB 500630982352
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A0024.9
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.