text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Wiertło cylindryczne A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 3.80mm


Artikelnummer 0G804236
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 43
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Całkowita długość (mm) 75
Średnica wiertła (mm) 3.8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 43
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
Kod towaru 8207506000
O (max.) A002
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0G804236
EAN 7320760350676
UBB 500630821303
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A0023.8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.