Frezy
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
Frezowanie
Frezy
5T587083
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
Dormer Thread milling cutter J210 M8X1.25MM
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5T587083
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
17.5
Całkowita długość (mm)
65
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
17.5
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
17.5
Całkowita długość (mm)
65
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
17.5
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
8
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HM
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Marka
Dormer
O (max.)
J210
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5T587083
EAN
7320760688816
UBB
500661466689
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
J2106.0X1.25