Pierścienie redukcyjne
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
Cięcie
Pierścienie redukcyjne
1P456321
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
Dormer Tarcza do piły tarczowej D751 DIN 1837 HSS Vaporised 225.0x2.0
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1P456321
Grubość (mm)
2
Średnica tarczy (mm)
225
Średnica brzeszczotu (mm)
225
Odległość między zębami (mm)
4
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
32
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Grubość (mm)
2
Średnica tarczy (mm)
225
Średnica brzeszczotu (mm)
225
Odległość między zębami (mm)
4
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
32
Odpowiedni do drewna
Nie
Szerokość cięcia (mm)
2
Liczba zębów
180
Type
5985972
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1P456321
EAN
7320760285763
UBB
500631722534
UNSPSC
23242113
Artykuł producenta nr
D751225.0X2.0X180