text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Dormer Gwintownik maszynowy EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M12x1.75mm


Numer artykułu 9D405003
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 16
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 16
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Rozmiar gwintu 12
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) EX00TIN
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9D405003
EAN 7320760662427
UBB 500631458873
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EX00TINM12
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.