text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M6x0.75mm


Numer artykułu 3P012652
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Gwint podziałowy (mm) 0.75
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Gwint podziałowy (mm) 0.75
Rozmiar gwintu 6
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E268
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3P012652
EAN 7320760088951
UBB 500572432507
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E268M6X.75
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.