text.skipToContent
text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
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
Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
6H239639
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
Dormer Taper shank drill A130 DIN 345 HSS Vaporised 22.50mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6H239639
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Stożkowa oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
155
Materiał do cięcia
HSS
Kształt trzpienia
Morse taper
Wiertło spiralne
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
253
Średnica wiertła (mm)
22.5
System mocowania
Stożkowa oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
155
Materiał do cięcia
HSS
Kształt trzpienia
Morse taper
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Dormer
O (max.)
A130
Type
Jobber Drill Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6H239639
EAN
7320760023860
UBB
500630764701
UNSPSC
23241639
Artykuł producenta nr
A13022.5