text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taper shank drill A130 DIN 345 HSS Vaporised 10.50mm


Numer artykułu 3H271042
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Stożkowa oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 87
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Morse taper
Wiertło spiralne Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 168
Średnica wiertła (mm) 10.5
System mocowania Stożkowa oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 87
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Morse taper
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
O (max.) A130
Type Jobber Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 3H271042
EAN 7320760022139
UBB 500630493780
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A13010.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.