text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Subland drill A402 DIN 8376 HSS Vaporised M8


Numer artykułu 2Q070578
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 15
Długość cięcia (mm) 114
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Wiertło spiralne Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 169
Średnica wiertła (mm) 9
Średnica wału (mm) 15
Długość cięcia (mm) 114
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
O (max.) A402
Type Subland Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 2Q070578
EAN 7320760034484
UBB 500572403060
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A402M8
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.