text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Subland drill A400 DIN 8374 HSS Vaporised M6


Numer artykułu 9P210973
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 11.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 94
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Cylindryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 142
Średnica wiertła (mm) 6.4
Średnica wału (mm) 11.5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 94
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
O (max.) A400
Type Subland Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 9P210973
EAN 7320760034347
UBB 500572904000
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A400M6
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.