text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Subland drill A400 DIN 8374 HSS Vaporised M5


Numer artykułu 4N526632
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 10
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 87
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 133
Średnica wiertła (mm) 5.3
Średnica wału (mm) 10
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 87
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
O (max.) A400
Type Subland Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 4N526632
EAN 7320760034330
UBB 500572458429
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A400M5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.