text.skipToContent
text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
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
Frezy
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
Frezowanie
Frezy
5X313516
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
Dormer Slot drill 2 flute S822 Alcrona 5MM
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5X313516
Konstrukcja
Frez szczelinowy
Całkowita długość (mm)
57
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
19
Liczba zębów
2
Materiał do cięcia
HM
Z wałkiem
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Frez szczelinowy
Całkowita długość (mm)
57
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
19
Liczba zębów
2
Materiał do cięcia
HM
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
5
Marka
Dormer
Type
Slot End Mill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5X313516
EAN
7320760698471
UBB
500661450824
UNSPSC
23172005
Artykuł producenta nr
S8225.0