Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
8J645585
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
Dormer Kran ręczny E102 DIN 352 HSSE Naparowany M10x1.50mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8J645585
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
10
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E102
Type
Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8J645585
EAN
7320760080061
UBB
500630194396
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E102M10NO8