Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
3A024607
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
Dormer Hand tap pre-cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M3x0.50mm NO1
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3A024607
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość wału (mm)
7.5
Długość gwintu (mm)
12.5
Całkowita długość (mm)
48
Średnica wału (mm)
3.15
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
12.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość wału (mm)
7.5
Długość gwintu (mm)
12.5
Całkowita długość (mm)
48
Średnica wału (mm)
3.15
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
12.5
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Rozmiar gwintu
3
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
2.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E500
Type
Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3A024607
EAN
7320760154823
UBB
500572414372
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E500M3NO1