Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
5F704652
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
Dormer Hand tap end cutter E542 ISO 529 N/A HSS Blanc No.2 NO3
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5F704652
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość wału (mm)
13
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
58
Średnica wału (mm)
5
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
12
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość wału (mm)
13
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
58
Średnica wału (mm)
5
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
12
Gwint podziałowy (mm)
0.81
Rozmiar gwintu
2
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS
Kąt ostrza (°)
27.5
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
4
Gwint lewoskrętny
Nie
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Dormer
Kod towaru
Widok
O (max.)
E542
Type
Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5F704652
EAN
7320760099117
UBB
500631690772
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E542BA2NO3