text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M8x1.25mm NO3


Numer artykułu 7J644062
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość wału (mm) 20
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 72
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 16
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość wału (mm) 20
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 72
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 16
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 8
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 6.3
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E500
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7J644062
EAN 7320760094884
UBB 500572656006
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E500M8NO3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.