text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M5x0.80mm NO3


Numéro d'article 4R837271
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość wału (mm) 15
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 58
Średnica wału (mm) 5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 11
Emballé par 1

Spécifications

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość wału (mm) 15
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 58
Średnica wału (mm) 5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 11
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 4
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E500
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4R837271
EAN 7320760094778
UBB 500572464690
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E500M5NO3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.