text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M4x0.70mm NO3


Numer artykułu 1J864407
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość wału (mm) 8
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 53
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 14
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość wału (mm) 8
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 53
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 14
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 3.15
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E500
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1J864407
EAN 7320760094655
UBB 500572366507
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E500M4NO3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.