text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M20x2.50mm NO3


Artículo No. 3P106367
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 112
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 29
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 112
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 29
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 20
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 11.2
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E500
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 3P106367
EAN 7320760094297
UBB 500572432762
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E500M20NO3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.