text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M10x1.50mm NO3


Numer artykułu 5W085041
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość wału (mm) 23
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 18
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość wału (mm) 23
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 18
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 10
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 8
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E500
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5W085041
EAN 7320760093986
UBB 500572498516
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E500M10NO3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.