text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Hand tap end cutter E111 DIN 2181 HSS Blanc 5/16Inx24 NO3

Numer artykułu 7W351458
D (mm)
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 19

Specyfikacje

D (mm) 7.94
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 19
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 27.5
Gwint na cal 24
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Basic material HSS
Marka Dormer
Coating Blanc
O (max.) E111
Type Hand Tap

Normy

DIN 2181

Numery artykułów

Numer artykułu 7W351458
EAN 7320760083284
UBB 500630185550
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E1115/16NO3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.