text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M42x4.50mm NO3

Numer artykułu 5C495389
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 60
Całkowita długość (mm) 150
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 60
Gwint podziałowy (mm) 4.5

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 60
Całkowita długość (mm) 150
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 60
Gwint podziałowy (mm) 4.5
Rozmiar gwintu 42
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 24
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E100
Type 5974555; 86015257

Numery artykułów

Numer artykułu 5C495389
EAN 7320760079416
UBB 500630222767
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E100M42NO3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.