text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap center cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M6x1.00mm NO2


Numer artykułu 4Z829411
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość wału (mm) 18
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 6.3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość wału (mm) 18
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 6.3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 6
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E500
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4Z829411
EAN 7320760094815
UBB 500572472776
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E500M6NO2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.