text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Gwintowniki ręczne E102 DIN 352 HSSE Vaporised M8x1.25mm


Numer artykułu 1D539494
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 19
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 19
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 8
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E102
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1D539494
EAN 7320760080214
UBB 500630234317
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E102M8NO8
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.