text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintowniki ręczne E102 DIN 352 HSSE Vaporised M5x0.80mm


Numer artykułu 6T762210
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 14
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 14
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E102
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6T762210
EAN 7320760080184
UBB 500630230760
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E102M5NO8
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.