Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
1D594573
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
Dormer Gwintowniki ręczne E102 DIN 352 HSSE Vaporised M3x0.50mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1D594573
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
10
Całkowita długość (mm)
40
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
10
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
10
Całkowita długość (mm)
40
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
10
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Rozmiar gwintu
3
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
2.7
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E102
Type
Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1D594573
EAN
7320760080146
UBB
500630219714
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E102M3NO8