Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
6Y239058
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
Dormer Gwintowniki ręczne E102 DIN 352 HSSE Vaporised M18x2.50mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6Y239058
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
95
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
32
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
95
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
32
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Rozmiar gwintu
18
Liczba ostrzy tnących
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
11
Gwint lewoskrętny
Nie
O (max.)
E102
Type
5974834; 86015317
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6Y239058
EAN
7320760080108
UBB
500630204377
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E102M18NO8